Spjeld- og ventilutskiftningsmotorer

filtre

SIEMENS -

GCA-serien, elektronisk fjæraktuator for fjærretur

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukAkseltypeBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AGCA126.1P3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "8 VASelvsentrerende akselkobling2 SPDT24 AC / DC3 734NOK
AGCA221.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkobling-120 AC3 736NOK
AGCA226.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkoblingSPDT120 AC4 721NOK
BGCA121.1P4"-25 til 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VASelvsentrerende-24 AC / DC3 369NOK
JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, proporsjonal kontroll, av / på-kontroll eller flytende

StilModellTiming (sek.)Omgivelsestemp. OmrådeDybdemoment~~POS=TRUNCtypenBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris (eks. mva)
AM9108-HGA-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 886NOK
AM9108-HGC-225 til 50122 F2-11 / 16 "70 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"3 903NOK
BM9116-HGC-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 658NOK
BM9116-HGA-270 til 115122 F2-11 / 16 "140 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 030NOK
CM9124-HGC-2115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"6 604NOK
CM9124-HGA-2115 til 175122 F2-11 / 16 "210 kg. KgIkke-våren retur4.25 "Skrueterminaler6"5 782NOK
DM9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "6 817NOK
DM9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 kg. KgVår-retur4"Kabel10.5 "5 613NOK
HONEYWELL -

Modutrol IV motor

StilModellmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM9174D100775 kg. Kg-
RFQ
AM6184D1035150 kg. Kg17 830NOK
HONEYWELL -

Modul motor

Honeywell Modutrol-motorer brukes til å kontrollere ventiler og spjeld i luftbehandlingssystemer eller brennere av industrikvalitet. Med en maksimal driftsspenning på 120VAC har disse motorene hurtigkobling / skrue / fargekodede tilkoblinger for å levere dreiemoment på opptil 150 in-lb. De tilbyr ekstern og direkte monteringskonfigurasjon, og er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -40 til 160 grader F.

StilModellAkseltypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeVårreturBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenPris (eks. mva)
AMS8104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja3 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 651NOK
AMS4104F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja2 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur30 tommer-3 936NOK
AMS4109F10101/2 "runde0 grader til 130 grader F3.25 "Ja4 SPDT15 sek. Nominell @ 60 Hz, 15 sek. Vårens retur80 tommer-4 796NOK
BM9184D1021Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 150 F7-5 / 16 "Nei-30 til 60150 kg. KgIkke-våren retur22 607NOK
CM9185D1004Dobbeltsidig, 3/8-kvadrat-40 til 140 F8-3 / 4 "Ja-30 til 6060 kg. KgVår-retur21 381NOK
DMP909E1059Selvsentrerende-28 grader til +160 grader F.40.12 "Ja----2 866NOK
SIEMENS -

Flytende aktuator

StilModellBreddeDybdeHøydeStrømforbrukPower RatingAkseltypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AGLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VASelvsentrerende12588 kg. Kg2 200NOK
AGLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VABoltforbindelse12588 kg. Kg1 483NOK
BGEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VASelvsentrerende125132 kg. Kg4 144NOK
BGEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VASelvsentrerende125132 kg. Kg2 029NOK
CGBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende125221 kg. Kg2 424NOK
CGBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASelvsentrerende125221 kg. Kg3 138NOK
DGIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASelvsentrerende150310 kg. Kg4 465NOK
DGIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende150310 kg. Kg3 398NOK
APPROVED VENDOR -

2-posisjons aktuator

StilModellStrømforbrukSpenningPris (eks. mva)
A2LRZ37-1 / 2 VA120 VAC +/- 10 %2 799NOK
A2LRZ27.0 VA24 VAC/DC2 817NOK
HONEYWELL -

2-posisjons aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
AMS4120F12042 SPDT-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger7 567NOK
BMS7510A2008SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "9088 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal4 265NOK
BMS7520A2007SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "90175 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal5 557NOK
AMS4120F1006SPST-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger6 575NOK
CMS8103A1130SPST- 22 til 149 F.3-5 / 32 "4527 kg. Kg24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal3 671NOK
HONEYWELL -

Flytende aktuator

StilModellmoment~~POS=TRUNCOmgivelsestemp. OmrådeDybdetypenSpenningBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris (eks. mva)
AML6161B202435 kg. Kg20 til 125 F.2-1 / 2 "Direkte-koblet ikke-fjær-retur243.38 "Skrueterminaler4.875 "2 148NOK
BMS7505A213044 kg. Kg- 22 til 149 F.3-5 / 32 "Vår-retur24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal7.5 "5 316NOK
JOHNSON CONTROLS -

Proporsjonal aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
AM9132-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 715NOK
BM9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 279NOK
CM9124-GGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 216NOK
DM9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 756NOK
EM9203-GGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 578NOK
FM9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"2 222NOK
GM9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 261NOK
HM9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 428NOK
EM9203-GGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 670NOK
EM9203-GGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 275NOK
EM9203-GGB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 539NOK
HM9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 147NOK
CM9124-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 072NOK
DM9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 629NOK
GM9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 til 5070 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "4 000NOK
AM9132-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "6 668NOK
SIEMENS -

GMA Series, Spring Return, Rotary, Electronic Demper Actuator

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeAkseltypeSpenningBreddePris (eks. mva)
AGMA121.1P-25 til 130 F2-3 / 8 "8.375 "Selvsentrerende24 AC / DC3.25 "2 258NOK
BGMA226.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "3 321NOK
BGMA126.1P-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling24 AC / DC2 1 / 2 "3 075NOK
BGMA221.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "2 693NOK
JOHNSON CONTROLS -

Flytende aktuator

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCtypenSpenningBreddePris (eks. mva)
AM9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 144NOK
AM9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 347NOK
BM9203-AGA-2Z-140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 825NOK
CM9132-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 039NOK
CM9132-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 205280 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 939NOK
DM9124-AGD-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 915NOK
DM9124-AGA-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 329NOK
EM9116-AGD-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 461NOK
FM9104-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 421NOK
FM9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 367NOK
FM9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"881NOK
FM9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 432NOK
FM9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 205NOK
FM9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 114NOK
GM9220-AGA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. KgVår-retur24 AC / DC4"5 338NOK
HM9208-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508NOK
IM9109-AGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 127NOK
HM9208-AGA-3-140 F2-1 / 4 "15070 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.88 "3 508NOK
BM9203-AGA-2-140 F2-1 / 4 "15027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "2 939NOK
DM9124-AGE-2-122 F2-11 / 16 "115 til 175210 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "5 090NOK
AM9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 236NOK
EM9116-AGE-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "3 368NOK
AM9104-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 kg. KgIkke-våren retur24 AC5"1 448NOK
EM9116-AGA-2-122 F2-11 / 16 "70 til 115140 kg. KgIkke-våren retur24 AC / DC4.25 "2 401NOK
BM9203-AGB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 kg. KgVår-retur24 AC / DC3.25 "3 405NOK
StilModellDybdeHøydeStrømforbrukPower Ratingmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 kg. Kg24 AC / DC3 15 / 16 "4 997NOK
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 kg. Kg24 AC6.75 "-
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, på / av

StilModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeHøydePris (eks. mva)
AM9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 434NOK
BM9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "4 241NOK
BM9220-BDA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 891NOK
BM9220-BGA-3-131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "4 599NOK
AM9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 025NOK
AM9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 910NOK
CM9104-IUA-2S--40 grader til 140 grader F2.25 "60 sek.35 tommer100-240 VAC2 13 / 16 "5.156 "2 069NOK
DM9104-AGP-2S-32 grader til 125 grader F2.25 "60 sek.35 tommer20-30 VAC2 13 / 16 "5.156 "3 064NOK
AM9203-BUB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "2 856NOK
AM9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg85 til 264 AC3.25 "6.375 "3 121NOK
AM9203-BGB-21 SPDT140 F2-1 / 4 "7527 kg. Kg24 AC / DC3.25 "6.375 "2 832NOK
BM9220-BAC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg120 AC4"10.5 "5 313NOK
BM9220-BDC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg230 AC4"10.5 "4 502NOK
BM9220-BGC-32 SPDT131 F3-3 / 8 "24 til 57177 kg. Kg24 AC / DC4"10.5 "5 121NOK
JOHNSON CONTROLS -

Aktuator, motstandsdyktig 100 til 10,000 ohm

StilModellStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg4 864NOK
AM9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg5 165NOK
BM9116-JGC-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg4 007NOK
BM9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg3 565NOK
CM9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 707NOK
CM9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 066NOK
SIEMENS -

Modulerende aktuator

StilModelltypenDybdeHøydeSpenningBreddeStrømforbrukAkseltypeVårreturPris (eks. mva)
AGDE161.1PIkke-våren retur2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VASett skruakoblingNei1 862NOK
BGCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASelvsentrerendeJa3 932NOK
CGMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASelvsentrerendeJa3 093NOK
DGQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VASett skruakoblingJa2 424NOK
SIEMENS -

2-posisjons aktuator

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerStrømforbrukAkseltypeTiming (sek.)SpenningPris (eks. mva)
AGQD221.1U1.5 "-40 til 158 F2-3 / 4 "Ledningstilkobling 1/2 "NPT10 VASelvsentrerende akselkobling15120 AC2 015NOK
BGQD121.1P2.75 "-25 til 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG bly6.5 VASett skruakobling9024 AC / DC2 477NOK
SIEMENS -

Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v

ModellSakPris (eks. mva)
GND226.1UAE7CRV-
RFQ

Spjeld- og ventilutskiftningsmotorer

Demper- og ventilutskiftningsmotorer justerer luftstrømmen gjennom HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av spjeldaktuatorer fra Honeywell, Johnson Controls og Siemens. 2-posisjons elektriske aktuatorer er direkte montert og har fjærretur for å gi flytende eller proporsjonskontroll over ventiler og spjeld. Fjærreturen driver aktuatoren videre til en forhåndsutpekt feilsikker posisjon når det oppleves tap av kraft. Enpolet enkeltkastbrytere er ideelle for enkel betjening av aktuatoren. De inkluderer en 3 mm sveiv og selvsentrerende akseladapter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?