Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GCA121.1P Dreiemoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFJ 2UPH5

SIEMENS GCA121.1P aktuatormoment 160 90 graders timing 90 sek

På lager
Vare: AC3MFJ Modell: GCA121.1PKryssreferanse: 2UPH5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-25 til 130 F
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde11 13 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk8 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS8120A1007
AkseltypeSelvsentrerende
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC160 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukAkseltypeBytt TypeSpenningPris
SIEMENS GCA221.1U Aktuator 2 Posisjon 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkobling-120 AC4 245 NOK
SIEMENS GCA226.1U Aktuator 2 Posisjon 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkoblingSPDT120 AC4 958 NOK
SIEMENS GCA126.1P Aktuator 2 Posisjon 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "8 VASelvsentrerende akselkobling2 SPDT24 AC / DC4 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GCA121.1P aktuatormoment 160 90 graders timing 90 sek
3 882 NOK / enhet