Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GCA226.1U Aktuator 2 Posisjon 90 Sec 120v | AE7CRP 5WYE2

SIEMENS GCA226.1U Aktuator 2 Posisjon 90 sek 120v

På lager
Vare: AE7CRP Modell: GCA226.1UKryssreferanse: 5WYE2
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
4 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 158 F
Dybde3"
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde11.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk9 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS4120
AkseltypeSelvsentrerende akselkobling
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt TypeSPDT
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC160 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning120 AC
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukAkseltypeBytt TypeSpenningPris
SIEMENS GCA121.1P Dreiemoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 til 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VASelvsentrerende-24 AC / DC3 369 NOK
SIEMENS GCA221.1U Aktuator 2 Posisjon 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkobling-120 AC3 736 NOK
SIEMENS GCA126.1P Aktuator 2 Posisjon 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "8 VASelvsentrerende akselkobling2 SPDT24 AC / DC3 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GCA226.1U Aktuator 2 Posisjon 90 sek 120v
4 721 NOK / enhet