MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 100 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTrådstørrelseTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0599068
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI605NOK
RFQ
A
MF0423277
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI605NOK
RFQ
A
MF0608124
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI605NOK
RFQ
A
MF0423278
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI605NOK
RFQ
B
MF0603058
2.48 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI404NOK
RFQ
C
MF0423076
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI813NOK
RFQ
C
MF0595754
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI813NOK
RFQ
C
MF0423077
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "-3045 PSI813NOK
RFQ
C
MF0607565
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI813NOK
RFQ
C
MF0598659
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI813NOK
RFQ
D
MF0599221
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--466NOK
RFQ
D
MF0608300
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--466NOK
RFQ
D
MF0423413
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--466NOK
RFQ
D
MF0061923
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--466NOK
RFQ
E
MF0434284
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--344NOK
RFQ
E
MF0607740
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--344NOK
RFQ
E
MF0598783
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--344NOK
RFQ
E
MF0603976
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--344NOK
RFQ
F
MF0306755
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
G
MF0061236
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI1 072 NOK
RFQ
F
MF0598552
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
G
MF0595699
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI1 072 NOK
RFQ
G
MF0607466
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI1 072 NOK
RFQ
G
MF0598568
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI1 072 NOK
RFQ
F
MF0061211
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
F
MF0607451
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--375NOK
RFQ
H
MF0060385
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI467NOK
RFQ
H
MF0306659
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "435435 PSI467NOK
RFQ
H
MF0598013
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI467NOK
RFQ
I
MF0604485
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "-435 PSI418NOK
RFQ
I
MF0431674
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI418NOK
RFQ
I
MF0603090
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI418NOK
RFQ
J
MF0899498
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--433NOK
RFQ
J
MF0899730
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--433NOK
RFQ
J
MF0604091
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--433NOK
RFQ
J
MF0066387
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--433NOK
RFQ
K
MF0606495
4.09 "-1.79 "-0.81 "1.79 "-145 PSI274NOK
RFQ
L
MF0595714
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI920NOK
RFQ
L
MF0061276
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI920NOK
RFQ
L
MF0607489
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI920NOK
RFQ
L
MF0598591
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI920NOK
RFQ
M
MF0606762
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "-435 PSI658NOK
RFQ
M
MF0597784
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI658NOK
RFQ
M
MF0420177
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI658NOK
RFQ
N
MF0428819
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--641NOK
RFQ
N
MF0428822
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--641NOK
RFQ
N
MF0601371
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--641NOK
RFQ
N
MF0428820
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--641NOK
RFQ
N
MF0063973
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--641NOK
RFQ
O
MF0598512
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
O
MF0061141
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
O
MF0595937
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
O
MF0607411
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI1 107 NOK
RFQ
P
MF0423459
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-435 PSI541NOK
RFQ
P
MF0423458
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI541NOK
RFQ
P
MF0062023
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI541NOK
RFQ
P
MF0608350
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI541NOK
RFQ
P
MF0599271
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI541NOK
RFQ
Q
MF0604438
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI741NOK
RFQ
Q
MF0423253
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI741NOK
RFQ
Q
MF0608098
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI741NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?