SPEEDAIRE Olje-/vannseparatorer og ventiler


filtre
Maks trykk: 200 psi , Temp. Område: 40 til 140 F , Type: Molekylær separasjon
StilModellHøydeLengdeVektBreddePris (eks. mva)
A
13X543
20 "15 "125 kg15 "21 173 NOK
B
13X544
29 "19 "235 kg19 "34 874 NOK
C
13X545
33 "23 "395 kg23 "52 195 NOK

Olje-/vannseparatorer og ventiler

Speedaire olje-/vannseparatorer fanger opp og holder kjølevæsker, sporer tungmetaller, emulgerte polyglykoler, oljer og andre forurensninger fra kompressorkondensat. Disse olje-/vannseparatorene forblir uendret av temperatur og fuktighet og gir komfortabel, ingen søl-dumping. Velg fra en rekke av disse olje-/vannseparatorene, tilgjengelig i 20, 29 og 33 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?