SPEEDAIRE 13X544 Olje/vann-separator Molecular 300 Max Hp | AA6GXF

SPEEDAIRE 13X544 Olje/vann Separator Molecular 300 Max Hp

På lager
Vare: AA6GXF Modell: 13X544

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator og ventil
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)15
Høyde29 "
Lengde19 "
Maks. Luftkompressor HP300
Maks. Press200 psi
Temp. Område40 til 140 F
typenMolekylær separasjon
Vekt235 kg
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) ((6) 1/4)
    • Vannuttak NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeVektBreddePris
SPEEDAIRE 13X543 Olje/vann-separator Molecular 150 Max Hp | AA6GXE 13X54320 "15 "125 kg15 "21 173 NOK
SPEEDAIRE 13X545 Olje/vann-separator Molecular 600 Max Hp | AA6GXG 13X54533 "23 "395 kg23 "52 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 13X544 Olje/vann Separator Molecular 300 Max Hp
34 874 NOK / enhet