Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 termoelementpakning 1 tommer Viton | AC7MHY 38R119

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 termoelementpakning 1 tommer Viton

På lager
Vare: AC7MHY Modell: G-TH-100-V-2Kryssref.: 38R119

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementpakning
TilkoblingCoupler
Inne i Dia.0.875 "
MaterialeViton
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1.984 "
Temp. Område-30 til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016930000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SANI-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 Termoelementpakning 1/2 tommers Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 til 300 grader F1 / 2 "652NOK
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Termoelementpakning 1/2 tommers Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20 til 300 grader F1 / 2 "917NOK
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 termoelementpakning 3/4 tommer Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 til 300 grader F3 / 4 "669NOK
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 Termoelementpakning 3/4 tommer Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 til 300 grader F3 / 4 "825NOK
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 termoelementpakning 1 tommers Epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20 til 300 grader F1"901NOK
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 Termoelementpakning 1 tommers Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 til 300 grader F1"1 077 NOK
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 Termoelementpakning 1-1 / 2-tommers Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB G-TH-100-V-2 termoelementpakning 1 tommer Viton
1 221 NOK / enhet