SPEEDAIRE 13X543 Olje/vann-separator Molecular 150 Max Hp | AA6GXE

SPEEDAIRE 13X543 Olje/vann Separator Molecular 150 Max Hp

På lager
Vare: AA6GXE Modell: 13X543

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator og ventil
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)7.5
Høyde20 "
Lengde15 "
Maks. Luftkompressor HP150
Maks. Press200 psi
Temp. Område40 til 140 F
typenMolekylær separasjon
Vekt125 kg
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) ((6) 1/4)
    • Vannuttak NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeVektBreddePris
SPEEDAIRE 13X544 Olje/vann-separator Molecular 300 Max Hp | AA6GXF 13X54429 "19 "235 kg19 "34 874 NOK
SPEEDAIRE 13X545 Olje/vann-separator Molecular 600 Max Hp | AA6GXG 13X54533 "23 "395 kg23 "52 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 13X543 Olje/vann Separator Molecular 150 Max Hp
21 173 NOK / enhet