CHAINFLEX Strømkabel, 53 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 53 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsstørrelse: 10AWG
StilModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF30-60-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.57 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F141NOK
B
CF31-60-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.67 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F3 622 NOK
B
CF31-60-04
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.67 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F240NOK
A
CF30-60-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.57 "4uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F8 385 NOK
C
CF34-60-04-1
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.55 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F263NOK
D
CF35-60-04-1
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.61 "4Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F263NOK
A
CF30-60-04-25
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.57 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 575 NOK
B
CF31-60-04-100
Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.67 "4Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F13 780 NOK
E
CF300-60-01-1
KobberKobberTPE0.28 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F47NOK
F
CF310-60-01-1
KobberKobberTPE0.3 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?