CHAINFLEX CF35-60-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNT 24C140

CHAINFLEX CF35-60-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 53a 1000v

På lager
Vare: AB7UNT Modell: CF35-60-04-1Kryssreferanse: 24C140

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker53
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.61 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.55 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F252NOK
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1KobberKobberTPE0.28 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F43NOK
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1KobberKobberTPE0.3 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F62NOK
CHAINFLEX CF30-60-04 kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3 CF30-60-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.57 "4uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F127NOK
CHAINFLEX CF31-60-04 kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.67 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F216NOK
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.57 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 648 NOK
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.67 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F3 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF35-60-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 53a 1000v
237NOK / enhet