Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF30-60-04 kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3

CHAINFLEX CF30-60-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 53a 1000v

På lager
Vare: AC3JUM Modell: CF30-60-04Kryssreferanse: 2TZG3
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker53
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.57 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5684
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargeLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.55 "4uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F252NOK
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberTPE0.61 "4Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F237NOK
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1KobberKobberTPE0.28 "1uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F43NOK
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1KobberKobberTPE0.3 "1Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F62NOK
CHAINFLEX CF31-60-04 kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Svart med hvite tall + (1) grønn / gulBare kobberPVC0.67 "4SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F216NOK
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.57 "4uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 648 NOK
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Kontinuerlig bøyelig strømkabel 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Svart med hvite tall + (1) grønn / gulKobberPVC0.67 "4Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F3 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF30-60-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 53a 1000v
127NOK / enhet