kulelager: EPDM-lagre , Farge: Blå , Konstruksjon: Stål , Duty Rating: Medium Duty , Slange-ID: N , Husmateriale: Stål , HP: none , Materiale: Stål , Maks. Press: 4000 psi , Maks. Temp. Område (F): 225 Grader F , Montering: Benk, gulv, lastebil, vegg , segltype: Nitril
100-serie håndsveiveslangeruller
Coxreels 100-seriens slangetromler brukes i produksjons-, landbruks- og anleggsindustrien for effektiv slangehåndtering og væskeoverføringsapplikasjoner. De er ideelle for tilførsel av elektrisk kraft/trykkluft i applikasjoner som krever lang slangelengde. Disse håndsveivslangetrommelene har en funksjon med to hjul for å sikre økt portabilitet på arbeidsplassen og har en konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand. De tåler trykk på opptil 4000 PSI og har en solid U-formet ramme for økt stabilitet og holdbarhet. De kommer med en solid messing 90-graders fullstrøm NPT-svivel for enkelt vedlikehold av tetninger og slangeinstallasjon.