RANCO Kjøleskapskaldkontroll, SPST -bryterhandling, 16 ampere


Ranco kjøleskaps kaldkontroller brukes til å regulere temperaturen på vannkjølere, klimaanlegg og frysere i kommersielle kjølesystemer.

filtre
Dybde: 1-1 / 8 " , fulllast forsterkere: 16 , Høyde: 2.5 " , Bryterhandling: SPST , Brytertype: Lukk på oppgang , Type: Middels temp. , Bredde: 1.12 "
StilModellKontrollområdeSakSpenningPris (eks. mva)
A
K50Q-1126-001
-12 til 15 FFrysekontroll120/240260NOK
A
K50Q-1125-001
0 til 47 FKjøle- / frysekontroll120/240262NOK
B
A12-1560
19 til 38 FKjølingskontroll120 / 208 / 240V1 214 NOK
A
K50Q-1127-001
34 til 55 FKjølingskontroll120/240263NOK

Kjøleskapskaldkontroll, SPST -bryterhandling, 16 ampere

Ranco kjøleskaps kaldkontroller regulerer temperaturen på frysere, vannkjølere og klimaanlegg i kommersielle kjøleapplikasjoner. De har en lukkebryter for å håndtere temperatursvingninger og har SPST (enpolet enkeltkast) bryterfunksjoner for å justere temperaturinnstillingene. Velg fra et bredt utvalg av disse kalde kontrollene, tilgjengelig i temperaturer fra -12 til 55 grader F.

Egenskaper

  • Disse kjøleskapskaldkontrollene inkluderer en kapillær med en pæresensor for nøyaktig temperaturføling.
  • De gir SPST (single pole single throw) bryterhandlinger for temperaturjustering.
  • Disse kalde kontrollene for Ranco kjøleskap tilbyr frontplate / skive / monteringsutstyr for enkel og sikker installasjon.
  • De er tilgjengelige i temperaturer fra -12 til 55 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktoren du bør vurdere når du velger disse kjølekjølekontrollene?

  • Sørg for at kuldekontrollen er kompatibel med kjøleskapsmodellen din.
  • Velg en kaldkontroll som oppfyller det nødvendige temperaturområdet for kjøleskapet ditt.
  • Vurder byggekvaliteten og påliteligheten til RANCO kuldekontroll for langvarig ytelse.
  • Sørg for enkel installasjon og kompatible ledningskrav for kjøleskapet ditt.

Hva er gjeldende vurdering av disse Ranco-kjølekjølekontrollene?

Ranco kjøleskaps kaldkontroller har en strømstyrke på 16A ved full belastning.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du installerer disse kjøleskapskaldkontrollene?

  • Sørg for å koble fra strømforsyningen til kjøleskapet før installasjon.
  • Kontroller at kjøleskapet er skikkelig jordet.
  • Bruk isolert verktøy for å unngå elektriske farer under installasjonen.
  • Vær forsiktig for å unngå kontakt med synlige ledninger.
  • Sørg for god ventilasjon under installasjonsprosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?