VESTIL RBDT-serien multi-purpose trommeltrucker/vugger


filtre
Type hjul: Sving , Farge: Gul , Dybde: 20.0625 " , Avløpshøyde: 12 13 / 16 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Høyde: 60.63 " , Lengde: 20.06 " , Vektgrense: 1000 lbs. , Neseplate tykkelse: 1 / 2 " , Antall hjul: 2 , Antall vertikale støtter: 2 , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly , Bredde på hjul bak: 1.25 "
StilModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddePris (eks. mva)
A
RDBT-PO
3"Poly på Poly2"8 775 NOK
B
RDBT-MR
10 ", 3", 6 "Form på gummi2", 1 1/4", 2 1/2"8 059 NOK
C
RDBT-SS
10 ", 3", 6 "Poly på Poly2", 1 1/4", 2 1/2"8 932 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?