VESTIL RDBT-SS trommelvognholder med stålhjul

På lager
Vare: AG7XXG Modell: RDBT-SS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtarTrommel av stål, plast eller fiber på 55 liter
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.10 ", 3", 6 "
Caster materialePoly på Poly
Type hjulSving
Hjulbredde2", 1 1/4", 2 1/2"
FARGEGul
Dybde20.0625 "
Dreneringshøyde12 13 / 16 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
RammematerialeStål
Høyde60.63 "
Lengde20.06 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde4"
Neseplate tykkelse1 / 2 "
Bredd på neseplaten1 1 / 2 "
Antall hjul2
Antall vertikale støtter2
Generell dybde20.0625 "
Bakhjul Dia.3"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde på hjul bak1.25 "
Spissvinkel (grader)3 grader
Brukbar bredde17 1 / 16 "
Bredde23.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)153.83
Skipets lengde (cm)50.17
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddePris
VESTIL RDBT-MR trommeltruckholder med påstøpt gummihjul | AG7XXD RDBT-MR10 ", 3", 6 "Form på gummi2", 1 1/4", 2 1/2"8 059 NOK
VESTIL RDBT-PO trommelvognholder med polyolefinhjul | AG7XXF RDBT-PO3"Poly på Poly2"8 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RDBT-SS trommelvognholder med stålhjul
8 932 NOK / enhet