COXREELS 117-4-225 håndsveiv slangetrommel, høytrykk, 1/2 tomme indre diameter, 225 fot lengde | AA8AQH 16X559

COXREELS 117-4-225 håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde

På lager
Vare: AA8AQH Modell: 117-4-225Kryssreferanse: 16X559

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse14 x 6 "
LagreneEPDM-lagre
FARGEBlå
AnleggStål
KjøretypeHånd sveiv
EAN0674255800465
FinishCPC (TM) pulverlakk
Høyde18 "
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDN
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde225 ft.
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde17 "
MaterialeStål
Maks. Press4000 psi
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Grader F
Monteringsstørrelse10 x 3 "
Ikke InkludertSlange
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde18 "
Total lengde17 "
Samlet bredde22.75 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.32
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)57.79
HS kode0674255800465
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange utenfor Dia.BasestørrelseKjøretypeInne i Dia.LengdeMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydePris
COXREELS 112-3-100 håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Hånd sveiv3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "4 066 NOK
COXREELS 112-3-50 håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 50 fot slangekapasitet | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Hånd3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "3 941 NOK
COXREELS 117-3-250 håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 250 fot slangekapasitet | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Hånd3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "4 493 NOK
COXREELS 117-3-400 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 3/8 tommer ID, 17 x 14 x 18 tommer størrelse, nitril, messing | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "4 460 NOK
COXREELS 117-3-550 håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 550 fot lengde | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "3 902 NOK
COXREELS 117-4-350 håndsveiv slangetrommel, 350 fot, 1/2 tomme ID, 17 x 28 1/4 x 18 tommer størrelse, nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "4 756 NOK
COXREELS 117-5-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 3/4 tomme ID, 17 x 23 1/4 x 18 tommer størrelse, nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "5 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 117-4-225 håndsveiv slangetrommel, høyt trykk, 1/2 tommer indre diameter, 225 fot lengde
5 379 NOK / enhet