Band Slips

filtre

BAND-IT -

Slips, 304 rustfritt stål

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A132 kr7.9 "1 120NOK 50
A134 kr14.2 "1 308NOK 50
B135 kr20.4 "1 501NOK 50
B136 kr26.8 "1 965NOK 50
StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AGRA62317.5 "2 795NOK 50
AGRA62425 "4 227NOK 50
AGRA62531.5 "4 699NOK 50
UNITHERM -

Glidelås, opptil 932 grader. F Temp., 24 x 0.18 x 0.01 tomme Størrelse, SS, klasse 304, 25/pakning

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SSZT-24CM7NAL605NOK 1
Se detaljer

Band Slips

BANDITT båndbånd er designet for å holde arbeidsstykker, kabler, slanger og utstyr på en sikker måte i kraftoverføring, mat og kjemisk prosessering og telekommunikasjonsanlegg. Disse kabelbåndene har 304 SS-konstruksjon som tilbyr høy styrke, langvarig holdbarhet og høy klemmespenning, i tillegg til å motstå skader fra slipende væsker, kjemikalier og tøffe industrimiljøer. De er videre utstyrt med en spenne i rustfritt stål som kan strammes igjen for gjentatt bruk og er tilgjengelig i lengder fra 7.9 til 31.5 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?