A Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå/metallisk , Dimensjon BC: 2" , Dimensjon D: 2.88 " , Dimensjon FL: 0.38 " , Dimensjon HD: 1.42 " , Flensdiameter (dimensjon FD): 2.5 " , Hubstørrelse: UFH75S , Hub-stil: Kort , Keyway Størrelse: 3/16 x 3/32 " , Lengde gjennom boring: 0.84 " , Materiale: Stål , Maks. Kjede: 0.75 " , Maks. Hastighet: 20000 RPM , Maks. Dreiemoment: 175 kg. Kg , Min. Kjede: 0.375 " , Driftstemp. Område: -40 grader F. , Total lengde: 2" , Pin-plassering (dimensjon SL): 0.41 " , Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T): 1 / 4-20 , Type: Flens-til-aksel , Opptrekksvinkel ved maks. Dreiemoment: 3 grader , Opptrekksvinkel ved nominelt dreiemoment: 1.12 grader