A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Bli ferdig: Svart emalje , Ramme: 56 , Rammemateriale: Valset stål , fulllast forsterkere: 9.0/4.5 , HP: 1 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 9 13 / 16 " , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Fjærkrevifter , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensatorstart / Kondensatorløp , Monteringsposisjon: Horisontal , navneskilt RPM: 1725/1425 , Total lengde: 11 11 / 16 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.3 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Skafttype: Tastet , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115/230