A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Blåser RPM: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1390 , CFM @ 1.75-In. SP: 1250 , CFM @ 2.000-In. SP: 1050 , dBA @ 5 fot: 58 , Dybde: 15 " , Høyde: 18 " , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1 , Motor turtall: 1725 , Uttakshøyde: 10.75 " , Uttaksbredde: 6.5 " , Rotasjon: CW Visning Drive Side , Hjulboring: 7 / 8 " , Hjuldiameter: 9" , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4.5 " , Bredde: 16 "
Direkte drivblåsekanaler, 9 tommer
Dayton-kanalblåsere er konstruert for å sirkulere luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. Disse kanalblåserne har remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish og kurve fremover, stålhjul, som gir korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, enkeltinnløpende, foroverkurvede viftene, tilgjengelig i varianter med og uten motortyper.