DAYTON 7C408 viftekanal 9 tommer | AF3EKB

DAYTON 7C408 viftekanal 9 tommer

På lager
Vare: AF3EKB Modell: 7C408

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1725
CFM @ 1.500-inn. SP1390
CFM @ 1.75-inn. SP1250
CFM @ 2.000-inn. SP1050
dBA @ 5 føtter58
Dybde15 "
Forsterker med full belastning13.6/6.8
Høyde18 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart
Utløpshøyde10.75 "
Utløpsbredde6.5 "
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning115/230
Hjulboring7 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.43
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 4C118 viftekanal 9 tommer | AD6WEK 4C118---Mindre motor-6 383 NOK
DAYTON 7C567 viftekanal 9 tommer | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Tre fase3Med motor230/46014 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C408 viftekanal 9 tommer
15 577 NOK / enhet