DAYTON 4C118 viftekanal 9 tommer | AD6WEK

DAYTON 4C118 viftekanal 9 tommer

På lager
Vare: AD6WEK Modell: 4C118

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Dybde15 "
Høyde18 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Utløpshøyde10.75 "
Utløpsbredde6.5 "
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMindre motor
Hjulboring7 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.125
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)32
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris
DAYTON 7C408 viftekanal 9 tommer | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondensatorstart1Med motor115/23015 577 NOK
DAYTON 7C567 viftekanal 9 tommer | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Tre fase3Med motor230/46014 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C118 viftekanal 9 tommer
6 383 NOK / enhet