CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm | AD2LUN 3RCW9

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm

På lager
Vare: AD2LUN Modell: PD6104AV2Kryssreferanse: 3RCW9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishSvart emalje
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning9.0/4.5
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensatorstart / Kondensatorløp
MonteringVugge
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725/1425
Total lengde11 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.3
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.084
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
CENTURY PD6104AV3 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm | AD2LUP 3RCX1 PD6104AV3Base7 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY PD6104AV2 Farm Duty Motorkondensator Start Teao 1hk 1725 Rpm
9 080 NOK / enhet