LOVEJOY 68514413872 Flens-til-aksel-kobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/16 tommer | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413872 Flens-til-aksel-kobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/16 tommer

Vare: AL4EQR Modell: 68514413872Kryssref: 13872 / UFH75S CPLG 3/4
5 174 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens til akselkobling
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon BC2"
Dimensjon D2.88 "
Dimensjon FL0.38 "
Dimensjon HD1.42 "
Flensdiameter (dimensjon FD)2.5 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.28hp
NavstørrelseUFH75S
NavstilKort
Keyway størrelse3/16 x 3/32 "
Lengde gjennom boring0.84 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet20000 RPM
Maks. Moment175 kg. Kg
Min. Kjede0.375 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde2"
Pin-plassering (dimensjon SL)0.41 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
typenFlens-til-aksel
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.12 grader

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeSakPris
LOVEJOY 68514413870 Akselkobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/4 tomme, stål | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE 685144138705 / 8 "Aksel og kobling5 174 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413872 Flens-til-aksel-kobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/16 tommer
5 174 NOK / enhet