AKRO-MILS 30080 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30080-serien ShelfMax-binger er designet for å gi opptil 85 prosent mer holdekapasitet enn tradisjonelle binger og tilbyr tilpasset oppbevaring av gjenstander og rekvisita ved hjelp av opptil 7 skillevegger. De kan enten brukes alene eller med Akro-Mils åpne/lukkede stål- eller trådhyller og benk- eller plukkestativer....Les meg

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 9 3 / 4 " , Innvendig bredde: 6 5 / 8 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 8 3 / 8 " , Antall pakker: 8 , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30080BLÅ
Blå174NOK
B
30080SKLAR
Fjern163NOK
C
30080RED
Rød174NOK

30080 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30080-serien ShelfMax-binger er designet for å gi opptil 85 prosent mer holdekapasitet enn tradisjonelle binger og tilbyr tilpasset oppbevaring av gjenstander og rekvisita ved hjelp av opptil 7 skillevegger. De kan enten brukes alene eller med Akro-Mils åpne/lukkede stål- eller trådhyller og benk- eller plukkestativer.

Egenskaper

  • Disse beholderne tilbyr ekstremt slitesterk konstruksjon med opprullet rygg og forsterkede sideribber for ekstra styrke og stabilitet.
  • De har en traktdesign med bred frontåpning for å gi enkel tilgang sammenlignet med tradisjonelle søppelkasser.
  • De inkluderer et stort område med etiketter foran for rask identifikasjon av inventar og en innebygd bakre hengelås som gjør at beholderen kan henges sikkert på et lamellpanel eller skinnesystem.
  • Disse enhetene har også brede kantkanter for å muliggjøre stabling oppå hverandre og muliggjøre enkel portabilitet fra ett sted til et annet.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Denne holderen er designet for å passe inn i det eksisterende kortholdersporet til ShelfMax-binger for å holde selvklebende etiketter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale lastekapasiteten til ShelfMax-binger?

Disse fargede beholderne er tilgjengelige med en maksimal kapasitet på 35 lb.

Hvordan vedlikeholde disse søppelkassene?

Rengjør overflaten på beholderne med en ren klut og mildt løsemiddel for å fjerne skitt eller rusk som kan ha samlet seg under lagring eller transport.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?