WATTS Kvinnelige adaptere


filtre
Monteringstype: adapter , Innløpstilkobling: Trykk for å koble til , Innløpstype: Kompresjonsledd , Mfr. Serie: LF4710 , Min. Temp.: 33 grader F , Uttakstype: Quick Connect
StilModellStørrelse på uttakFinishInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingUtløpsmaterialePris (eks. mva)
A
3510-1416
-PlastPolysulfon3 / 4 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon297NOK
B
3510-1014
-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon179NOK
C
3510-1816
-PlastPolysulfon1"Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon241NOK
D
3510-0808
-PlastPolysulfon3 / 8 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon193NOK
E
3510-1013
-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon161NOK
F
LF4710-0417
1 / 4 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK
G
LF4710-0617
3 / 8 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?