FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB UPS-systemer


Funksjonelle enheter RIB UPS-systemer er ideelle for avbruddsfri strømforsyning. De sikrer en konstant strømkilde, og forhindrer forstyrrelser under strømbrudd som er avgjørende for viktige systemer som dataservere, telekommunikasjonsutstyr og industrimaskineri. Disse enhetene brukes i datasentre, kommunikasjonsfasiliteter og industrielle omgivelser for å beskytte sensitiv elektronikk og opprettholde uavbrutt drift. De sikrer pålitelighet og kontinuitet i strømfølsomme miljøer....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PSH600-UPS-STAT
6 874 NOK
RFQ
B
PSM2RB10
1 042 NOK
C
PSMN2C2RB10
1 410 NOK
D
UPS600
3 714 NOK
RFQ
E
PSH2C2RB10
3 851 NOK
F
PSH2C2RB10-L
4 754 NOK
G
PSH2RB10
3 469 NOK
H
PSH600-UPS
6 350 NOK
RFQ
I
PSH600-UPS-BC
8 314 NOK
RFQ
J
UPS850
5 453 NOK
RFQ
K
PSH600-UPS
7 100 NOK
K
PSH600-UPS-STAT
7 676 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse funksjonelle enhetene RIB UPS-systemene overvåker kontinuerlig den innkommende strømforsyningen.
  • I tilfelle strømbrudd eller forstyrrelser bytter disse systemene sømløst til batteristrøm.
  • De integrerte kretsene styrer effektivt strømdistribusjonen.

Egenskaper

  • De har smart overvåking og styring for å forbedre kontrollen og optimalisere strømfordelingen for pålitelig drift.
  • Disse UPS-systemene inkluderer ledninger gjemt inne i kabinettet, og gir en ren og organisert UPS-bruksopplevelse.
  • De er praktisk utstyrt med 120VAC-uttak for ekstra allsidighet.
  • Disse 600VA UPS-enhetene er hot-swappable, og garanterer en sømløs strømforsyning.
  • De har en integrert bryter for å kontrollere over-line spenning, noe som forbedrer den generelle brukervennligheten.
  • Disse enhetene kommer med en 10 Amp strømbryter/bryter, som gjør det enkelt å teste UPS-funksjonaliteten.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse RIB UPS-systemene for funksjonelle enheter?

  • Slå av og koble fra UPS-systemet før rengjøring for sikkerhets skyld.
  • Tørk av ytre overflater med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk.
  • Sørg for at ventilasjonsåpningene er klare for riktig luftstrøm og kjøling.
  • Sjekk og organiser ledningene for å forhindre sammenfiltring eller forstyrrelser.
  • Inspiser batteriene regelmessig for tegn på korrosjon, lekkasjer eller skade.
  • Test UPS-systemet med jevne mellomrom for å verifisere funksjonalitet, inkludert scenarier for strømbrudd.
  • Betjen UPS-systemet innenfor anbefalte miljøforhold for å forhindre overoppheting.
  • Bruk trykkluft eller et vakuum med dysefeste for å fjerne støv fra ventilasjonsåpningene.
  • Sjekk etikettene for viktig informasjon og nødavstengningsprosedyrer, og sørg for at de er intakte og leselige.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse RIB UPS-systemene?

  • Sørg for riktig installasjon av UPS-systemet ved å følge produsentens retningslinjer.
  • Oppretthold riktig jording for å forhindre elektriske farer og sikre systemsikkerhet.
  • Kjør innenfor spesifiserte temperatur- og fuktighetsområder for optimal ytelse.
  • Gjennomfør periodiske tester for å verifisere UPS-systemet og batterifunksjonaliteten.
  • Implementer overbelastningsbeskyttelse for å forhindre skade fra overdreven belastning.
  • Overhold elektriske sikkerhetsstandarder for å sikre sikker drift.
  • Håndter batterier med forsiktighet, følg riktige avhendingsprosedyrer og unngå ekstreme temperaturer.
  • Oppretthold riktig ventilasjon for å forhindre overoppheting og sikre effektiv drift.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse funksjonelle enhetene RIB UPS-systemene?

Viktige faktorer inkluderer strømkapasitet, applikasjonsegnethet, batteridriftstid, skalerbarhet, kompatibilitet, overvåkingsfunksjoner, pålitelighet, hot-swappability, miljøhensyn, sikkerhetsfunksjoner og enkelt vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?