DAYTON Linjespenningstermostat


filtre
Farge: Hvit , Kontrollområde: 40 til 95 grader F , Innkapslingstype: PVC , fulllast forsterkere: 15A , Inngangsspenning: 120 VAC , Antall stadier: 1 , Sensortype: NTC termistor , Brytertype: SPST
StilModellSpenningsområdePris (eks. mva)
A
1UHG6
-941NOK
B
15F626
110 til 125 VAC255NOK
C
1UHG4
120 VAC956NOK

Linjespenningstermostat

Dayton linjespenningstermostater er designet for å regulere temperaturen og kontrollere strømmen av varmluftsutløp og kjøleluftinntak i ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. De inkluderer NTC termistorsensorer for temperatur og resistive sensorer for fuktighet. Disse termostatene kommer med SPST (single pol single throw) brytere for å skjøte eller bryte forbindelser mellom to terminaler og sikre enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg termostater, tilgjengelig i spenninger opp til 125VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?