Vinddrevne turbinventilatorer

filtre

StilModellMaterialeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ATV04GGalvanisert stål med avstivning av aluminium12 "10.25 "1 293NOK
ATV06GGalvanisert stål med avstivning av aluminium14.5 "12.75 "1 546NOK
ATV08GGalvanisert stål med avstivning av aluminium15 "14.25 "1 718NOK
ATV12GGalvanisert stål med avstivning av aluminium17 "19 "1 791NOK
ATV14GGalvanisert stål med avstivning av aluminium19.75 "22.75 "2 244NOK
ATV10GGalvanisert stål med avstivning av aluminium16.25 "16.25 "1 738NOK
ATV24GGalvanisert stål med stålavstivning28.25 "35.75 "6 196NOK
ATV16GGalvanisert stål med stålavstivning21.75 "25.5 "4 509NOK
ATV18GGalvanisert stål med stålavstivning24 "29 "4 905NOK
ATV20GGalvanisert stål med stålavstivning25 1 / 5 "31.625 "4 988NOK

Vinddrevne turbinventilatorer

Vinddrevne turbinventilatorer er designet for fjerning av varm loftsluft om sommeren og fuktighetsbelastet luft om vinteren. De skaper et sterkt oppadgående trekk som kan trekke inn luft inn og ut. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av vinddrevne turbinventilatorer fra merker som Empire og Ventamatisk. Disse turbinventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon for å gi styrke og holdbarhet under sterk vind. De er tilgjengelige i utvendige og internt avstivede design. De eksternt avstivede modellene gir styrke og perfekt justering, mens internt avstivede har en lavprofildesign som klemmer taklinjen. Velg blant et stort utvalg av disse vinddrevne turbinventilatorene, tilgjengelig i høyder fra 12 til 28 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?