VESTIL DSL-serien Air Balance Jib Lifters


filtre
Kapasitet: 250 lbs. , Farge: Gul , Dybde: 47.25 " , Høyde: 77.56 " Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Materiale: Stål , Maks. Armlengde: 78 1 / 4 " , Min. Armlengde: 98.5 " , Monteringstype: Takmontering , Antall hjul: 4 , Stempelslag: 47 1 / 4 " , Rotasjon: 360 grader
StilModellBase lengdeBase breddeMonteringsstedDysestørrelsePris (eks. mva)
A
DSL-300-C
-----
RFQ
B
DSL-300
19.69 "19.69 "Gulv1 / 4 "249 220 NOK
C
DSL-300-P
47.25 "47.25 "Bærbar3 / 8 "292 948 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?