VESTIL DSL-300-P luftbalansert jibbløfter, bærbar, 47.15 tommers størrelse | AG7QYT

VESTIL DSL-300-P luftbalansert jib-løfter, bærbar, 47.15 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QYT Modell: DSL-300-P

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Lufttrykk100 psi
Base lengde47.25 "
Base bredde47.25 "
Kapasitet250 lbs.
FARGEGul
Dybde47.25 "
Høyde77.56 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
MaterialeStål
Maks. Armlengde78 1 / 4 "
MåleenheterHVER
MonteringsstedBærbar
Dysestørrelse3 / 8 "
Antall hjul4
Anbefalt lufttrykk100 psi
Rotasjon360 grader
Slaglengde47 1 / 4 "
Bredde122.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 447.75
HS kode8428900290
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeMonteringsstedDysestørrelsePris
VESTIL DSL-300 luftbalansert knekkløfter, gulvfeste, 47.15 tommer størrelse | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Gulv1 / 4 "249 220 NOK
VESTIL DSL-300-C luftbalansert jibbløfter, takfeste, 47.15 tommers størrelse | AG7QYR DSL-300-C-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DSL-300-P luftbalansert jib-løfter, bærbar, 47.15 tommers størrelse
292 948 NOK / enhet