A Aktiveringsspak: Nei , Vinkelmåleområde: 50 grader , Lager: Kulelager , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Husmateriale: PBT , IP-vurdering: IP67 , Maks. Driftsspenning: 30V DC , Maks. Radial: 100 N , Maks. Akselbelastning: 100 N , Maks. Akselbelastning, aksial: 50 N , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Gjennomsnittlig tid til feil: 133A , Mekanisk stopp: Nei , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Min. Driftsspenning: 10V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Utgangsspenning: 0.5 til 4.5V , Polaritetsreverseringsbeskyttelse: Ja , Vedtak: 0.1 grader , Signalsekvens: Mot klokken , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknologi: Hall , Temperaturkoeffisient: typ. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K , Moment for festeskruer: 2.5 Nm