ELOBAU 424A17A050 Vinkelsensor, 50 grader, 5-4/5V

Vare: CL7MRR Modell: 424A17A050
2 450 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringsspakNei
Vinkelmåleområde50 grader
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Radial100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes133A
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produksjon1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangsspenning0.5 til 4.5V
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukMaks. UtgangssignalMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonPris
ELOBAU 424A10A050 Vinkelsensor, 50 grader Ccw, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V DC1V DC1-5V3V DC2 450 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A17A050 Vinkelsensor, 50 grader, 5-4/5V
2 450 NOK / enhet