ELOBAU 424A10A050 vinkelsensor, 50 grader ccw, 1-5V

Vare: CL7MYF Modell: 424A10A050
2 450 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringsspakNei
Vinkelmåleområde50 grader
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk18 mA
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal5V DC
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Mekanisk stoppNei
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal1V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
Produksjon1-5V
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon3V DC
PolaritetsreverseringsbeskyttelseJa
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukMaks. UtgangssignalMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonPris
ELOBAU 424A17A050 Vinkelsensor, 50 grader, 5-4/5V | CL7MRR 424A17A05010 mA4.5V DC0.5V DC12.5V DC2 450 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A10A050 vinkelsensor, 50 grader ccw, 1-5V
2 450 NOK / enhet