ELOBAU

Elobau ble grunnlagt i 1972 og er kjent for å produsere automasjonsmaskineriprodukter som industrielle nærhetssensorer og brytere, kjøretøykomponenter, nivåmåling, posisjonsdeteksjon og hydrauliske kontroller. Dette selskapet har hovedkontor i Waukegan, Illinois, USA. Les mer

filtre

Elektrisk

Pumps

kraftoverføring

Håndverktøy

Hydraulikk

Om ELOBAU

elobau-katalogen inkluderer en omfattende serie med monitorsensorer, sikkerhetsreleer, brytere, hydrauliske slangekoblinger og tilbehør. Merkets 70-graders vinkelsensorer har et slitesterkt PBT-hus (polybutylentereftalat), som sikrer robusthet og motstand mot miljøbelastninger. Disse vinkelsensorene har IP67-klassifisering, noe som gjør dem svært motstandsdyktige mot støv og vanninntrengning. De tilbyr en maksimal belastningsmotstand på 250 ohm. elobau eloFLEX sikkerhetsreleer tillate opptil 4 spesifikke sikkerhetsfunksjoner for en enkelt enhet som øker sikkerheten. Disse reléenhetene er forhåndskonfigurert, og eliminerer dermed sjansene for tukling.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen elobau MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Eaton- og Little Giant-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende elobau-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse elobau-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Ultralydsensorer, M18 Long Design, ATEX

De er designet for å oppfylle ATEX-standarder for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. Disse sensorene har en lang design med dimensjoner på M18 x 80 mm, noe som gir utvidet rekkevidde. De kommer med hus...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger elobau miniatyr flytebrytere for applikasjonen min?

Vurder faktorer som væsketype, tankstørrelse, nødvendige koblingspunkter, temperaturområde og tilstedeværelsen av aggressive kjemikalier.

Hvordan feilsøker jeg en elobau nærhetssensor som ikke fungerer?

Se etter løse koblinger, skadede kabler eller feiljustering med målobjektet. Se sensorens brukerhåndbok for feilsøkingstrinn.

Hvor mange driftsmoduser er tilgjengelige i M18 ultralydsensorer med lang design?

  • Retro-reflekterende
  • Vindu
  • hysterese
  • Koblingspunktdrift

Merke eksklusive produkter