A Aktiveringsspak: Ja , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Nåværende tegnet: 10 mA , IP-vurdering: IP67 , Belastningsmotstand Maks.: 250 Ohm , Maks. Aksial akselbelastning: 50N , Maks. Belastningsmotstand: 250 Ohm , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Utgangsspenning: 0.5 til 4.5V , Strømforbruk: 18 mA , Vedtak: 0.1 grader , Beskyttelse mot omvendt polaritet: Ja , Signalsekvens: Mot klokken , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknologi: Hall , Temperaturkoeffisient: typ. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K , Moment for festeskruer: 2.5 Nm , Bølgeform: Mot klokken