ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 90 grader moturs, 5V

Vare: CL7MUH Modell: 424A17A090B
2 630 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Vinkelmåleområde90 grader
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Radial100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes225.7A
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produksjon1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangsspenning0.5 til 4.5V
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeiltyp. -2.0 grader å skrive. +2.0 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Aksellast, aksialVinkelmåleområdeLagreneGjennomsnittlig tid til å mislykkesMin. DriftsspenningMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonPris
ELOBAU 424A11A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 4 til 20Ma | CL7MPD 424A11A090-60 graderKulelager-10V DC4 mA--2 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 N-Kulelager-10V DC--2.5V DC2 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Vinkelsensor, 90 grader Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 graderKulelager225.7A4.5V DC0.5V DC12.5V DC2 269 NOK
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 90 grader, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090B50 N90 graderVanlig peiling133A10V DC0.5V DC0.5 til 4.5V2.5V DC2 495 NOK
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 90 grader moturs, 4 til 20mA | CL7MUM 424A01A090B50N, 0N-Vanlig peiling-10V DC--12 mA2 495 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A17A090B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 90 grader moturs, 5V
2 630 NOK / enhet