SPEEDAIRE Luftdrevne blyantkverner


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 1.5 , Lager: Ball , CFM @ full belastning: 6 , Plikt: general , Eksostype: Bak , Husmateriale: Aluminum , HP: 0.1 , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Twist , Variabel hastighet: Ja
StilModellGratis hastighetSlangelengdeTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
21AA92
56,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 717 NOK
B
21AA93
70,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.6 517 NOK

Luftdrevne blyantkverner

Speedaire blyantslipere har hardmetallbor og monterte punkter som roterer for å utføre applikasjoner, for eksempel avgrading, sliping, skulptur og polering. De har en slank, kompakt kropp som gir bedre kontroll og tilgang til begrensede områder for å utføre intrikate, presise arbeid. Færre bevegelige deler gir lite vedlikehold Velg fra en rekke av disse blyantkvernene tilgjengelig i 57 og 55 tommers slangelengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?