PARKER Hurtigkoblinger i lavt messing, koblinger i 6100 -serien


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: NPTF , Låsetype: Tråder , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Flush
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. DriftstrykkTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6125-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 psi1 1/2-11 1/2"3 795 NOK
RFQ
B
6135-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2000 psi1 1/2-11 1/2"4 623 NOK
RFQ
A
6125-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 psi1 1/4-11 1/2"2 543 NOK
RFQ
B
6135-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2750 psi1 1/4-11 1/2"3 000 NOK
RFQ
B
6135-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1 / 2 "1 582 NOK
RFQ
A
6125-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1 / 2 "1 481 NOK
RFQ
B
6135-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "1 309 NOK
RFQ
A
6125-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "1 254 NOK
RFQ
A
6125-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "1 302 NOK
RFQ
B
6135-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "1 113 NOK
RFQ

Hurtigkoblinger i lavt messing, koblinger i 6100 -serien

Parker 6100-seriens koblinger er ideelle for tilkobling til 6100-seriens nipler under trykk for hydrauliske operasjoner i olje- og gassboring, bulkvæskeoverføring og nedsenkbare pumper. Disse lavutslippskoblingene har tilkoblingsindikatorspor for å indikere når tilkoblingen er fullført og ventilene er helt åpne for bruk i væskeoverføringsledninger. De har messingkonstruksjon med sekskant-/vingemutterhylser i stål, en nitriltetning og NPTF-portender for styrke, korrosjonsmotstand og væsketett drift. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i 3/4, 1, 1-1/4 og 1-1/2 tomme koblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?