Kombinasjonsruller for luftslange / elektrisk ledning

filtre

COXREELS -

Kombinasjonsluft/elektrisk rulle, 13 A

StilModellPris (eks. mva)
AC-L350-5016-E13 390NOK
BC-L350-5016-X12 945NOK
COXREELS -

C-serie fjærdrevne slangeruller

StilModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris (eks. mva)
AC-LPL-425-425Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 2 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 234NOK
AC-LPL-325-325Kombinasjonsluft/vanntrommel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg6 805NOK
AC-LPL-150-150Kombinasjonsluft/vanntrommel1 / 4 "-Permanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg8 344NOK
BC-L350-5016-CKombinasjonsrulle3 / 8 "0.3 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg11 305NOK
CC-L350-5012-XKombinasjonsrulle3 / 8 "20 APermanent smurtLåsing300 psi-Tak og kjøretøyer, gulv, vegg13 734NOK
DC-HPL-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--10 236NOK
EC-LP-425-425Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 462NOK
FC-L350-5012-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 219NOK
GC-L350-5016-DSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy11 630NOK
HC-L350-5016-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi150 Grader FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 210NOK
IC-LPL-335-335Spring Return Slange Reel3 / 8 "------7 323NOK
JC-HP-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--12 561NOK
JC-LP-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "------7 630NOK
JC-LP-335-335Spring Return Slange Reel3 / 8 "------9 875NOK
EC-LP-150-150Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 129NOK
EC-LP-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 251NOK
KC-L350-5012-BSpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 216NOK
FC-L350-5012-FSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy15 155NOK
AC-LPL-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-Permanent smurtLåsing300 psi150Gulv, vegg, tak og kjøretøy8 460NOK
DC-HPL-125-125Spring Return Slange Reel1 / 4 "---5000 psi--9 715NOK
IC-MPL-335-335Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--8 886NOK
IC-MPL-430-430Spring Return Slange Reel1 / 2 "---3000 psi--8 886NOK
JC-HP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---5000 psi--13 550NOK
LC-L350L-5016L-XSpring Return Slange Reel3 / 8 "---300 psi--10 276NOK
JC-MP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "---3000 psi--11 666NOK

Kombinasjonsruller for luftslange / elektrisk ledning

coxreels C-serie kombinasjonsfjærdrevet luftslange / elektriske ledningsruller er egnet for applikasjoner som krever pneumatisk luft og elektrisk mating som MRO-anlegg og bilservicesentre. Disse enhetene har CNC-roterte skiver med rullede kanter for å gi strukturell stivhet og en solid stålaksel med smurte presisjonslagre for jevn opprulling / rulling av hjul. De er også utstyrt med justerbare styrearmer for gulv-, vegg- og overheadposisjonering og en lukket fjærmotor i patronstil for automatisk spoling. Disse slangetrommlene med to formål er integrert med en enkelt monteringsbase for maksimal stabilitet og mindre installasjonstid, best egnet for applikasjoner som krever to kilder der plass er en kritisk faktor. Coxreels uttrekkbar luftslange og elektriske ledninger er tilgjengelig i 12 og 16 gauge ledningsstørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?