A Aktiveringsspak: valgbar , Lager: Kulelager , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Nåværende forbruk: 10 mA , Nåværende tegnet: 18 mA , Emc landbruks- og skogbruksmaskiner: Puls 5b, maks. spenning 35V (absolutt), funksjonsstatus C for puls 1 og 4 , Emc Jord- og anleggsmaskiner (Norm): Puls "lastdump", maks. spenning 35V (absolutt) , Husmateriale: PBT , IP-vurdering: IP67 , Maks. Aksial akselbelastning: 50N , Maks. Belastningsmotstand: 250 Ohm , Maks. Driftsspenning: 30V DC , Maks. Radial: 100 N , Maks. Akselbelastning: 100 N , Maks. Akselbelastning, aksial: 50 N , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Gjennomsnittlig tid til feil: 133A , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Min. Driftsspenning: 10V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Betjeningsspak: Ja , Utgangsspenning: 0.5 til 4.5V , Polaritetsreverseringsbeskyttelse: Ja , Strømforbruk: 18 mA , Vedtak: 0.1 grader , Beskyttelse mot omvendt polaritet: Ja , Kortslutningsmotstand mot Gnd: Ja , Kortslutningsmotstand til forsyning: Ja , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Temperaturkoeffisient: typ. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K , Moment for festeskruer: 2.5 Nm , Typisk linearitetsfeil: -0.2 grader til +0.2 grader. , Bølgeform: Mot klokken