ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 5V

Vare: CL7MWQ Modell: 424A06A030B
2 315 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Aktiveringsspakvalgbar
Vinkelmåleområde30 grader til +120 grader.
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Emc landbruks- og skogbruksmaskinerPuls 5b, maks. spenning 35V (absolutt), funksjonsstatus C for puls 1 og 4
Emc jord- og anleggsmaskiner (Norm)Puls "lastdump", maks. spenning 35V (absolutt)
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Radial100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes133A
Mekanisk stoppValgfritt
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produksjon1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangsspenning0.5 til 4.5V
PolaritetsreverseringsbeskyttelseJa
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise (valgfritt ClockWise)
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellTeknologiVinkelmåleområdeMaks. UtgangssignalMekanisk stoppMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonSignalsekvensPris
ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 4 til 20mA | CL7MRN 424A11A030BHallo30 grader20 mANei4 mA4 til 20 mA12 mA-2 630 NOK
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader ccw, med aktiveringsspak, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BHall30 grader5V DC-1V DC1 til 5V3V DCMot klokken2 630 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 5V
2 315 NOK / enhet