ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 4 til 20mA

Vare: CL7MRN Modell: 424A11A030B
2 630 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Vinkelmåleområde30 grader
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Aksial akselbelastning50N
Maks. Belastningsmotstand250 Ohm
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal20 mA
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Mekanisk stoppNei
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal4 mA
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
BetjeningsspakJa
Produksjon4 til 20 mA
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon12 mA
Strømforbruk18 mA
oppløsning0.1 grader
Omvendt polaritetsbeskyttelseJa
Kortslutningsmotstand mot GndJa
Kortslutningsmotstand mot forsyningJa
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHallo
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-0.2 grader til +0.2 grader.
WaveformMot klokken

Produktvarianter

ProduktModellTeknologiVinkelmåleområdeMaks. UtgangssignalMekanisk stoppMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonSignalsekvensPris
ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 5V | CL7MWQ 424A06A030BHall30 grader til +120 grader.4.5V DCValgfritt0.5V DC12.5V DCCounter Clock Wise (valgfritt ClockWise)2 315 NOK
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader ccw, med aktiveringsspak, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BHall30 grader5V DC-1V DC1 til 5V3V DCMot klokken2 630 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 4 til 20mA
2 630 NOK / enhet