Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 210292-24S Slangeadapter Hun Jic 1-7/8-12 | AA6PQY 14L785

AEROQUIP 210292-24S Slangeadapter Hun Jic 1-7/8-12

På lager
Vare: AA6PQY Modell: 210292-24SKryssreferanse: 14L785
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype37 graders albue
JIC-størrelse for kvinner (in.)1-7/8-12
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
Lengde1.19 "
Maks. Arbeids press2000 PSI
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
AEROQUIP 210292-20S Slangeadapter Hun Jic 1-5/8-12 | AA6PQX 14L784 210292-20S1.06 "3500 psi305NOK
AEROQUIP 210292-32S Slangeadapter Hun Jic 2-1/2-12 | AA6PQZ 14L786 210292-32S1.44 "1250 PSI970NOK
AEROQUIP 210292-5S Slangeadapter Hun Jic 1/2-20 | AA6PRA 14L787 210292-5S0.61 "8500 PSI42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 210292-24S Slangeadapter Hun Jic 1-7/8-12
530NOK / enhet