COXREELS SS-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
Basestørrelse: 6 x 6 " , Lager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: 36 "x 72" , Bli ferdig: Rustfritt stål , Slange-ID: Nei , Slangemateriale: Rustfritt stål , Husmateriale: Stål , Lås: Rustfritt stål, Multi-Position , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Monteringsstørrelse: 4 x 5 " , segltype: Nitril Giftfritt fett
StilModellTotal lengdeSlange slutterSlange inne i Dia.Samlet breddeRullinnløpSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi13 741 NOK
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-14 031 NOK
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-13 042 NOK
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-18 735 NOK
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi20 326 NOK
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi20 245 NOK
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi17 733 NOK
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi17 559 NOK
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi19 719 NOK
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi23 640 NOK
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi23 386 NOK
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-19 176 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?