Isolerte kanalstripovner

filtre

TEMPCO -

Isolert stripevarmer 900 grader Fahrenheit

StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeSpenningWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
AMSH022583.375 "4"120V30W / kvm. i.75821NOK
BMSH022733.375 "4"120V19W / kvm. i.120636NOK
BMSH022723.375 "4"240V19W / kvm. i.120644NOK
AMSH022593.375 "4"240V30W / kvm. i.75494NOK
AMSH022605.375 "6"120V23W / kvm. i.100813NOK
AMSH022615.375 "6"240V23W / kvm. i.100485NOK
BMSH022755.375 "6"240V17W / kvm. i.180730NOK
BMSH022745.375 "6"120V17W / kvm. i.180727NOK
BMSH022777.375 "8"240V16W / kvm. i.240848NOK
AMSH022637.375 "8"240V22W / kvm. i.150794NOK
BMSH022767.375 "8"120V16W / kvm. i.240848NOK
AMSH022627.375 "8"120V22W / kvm. i.150598NOK
BMSH022799.375 "10 "240V15W / kvm. i.300945NOK
AMSH022649.375 "10 "120V23W / kvm. i.200611NOK
AMSH022659.375 "10 "240V23W / kvm. i.200835NOK
BMSH022789.375 "10 "120V15W / kvm. i.300908NOK
BMSH0228111.375 "12 "240V15W / kvm. i.3601 083NOK
BMSH0228011.375 "12 "120V15W / kvm. i.3601 044NOK
AMSH0226611.375 "12 "120V28W / kvm. i.300699NOK
AMSH0226711.375 "12 "240V28W / kvm. i.300896NOK
AMSH0226815.375 "16 "120V26W / kvm. i.400731NOK
AMSH0226915.375 "16 "240V26W / kvm. i.400731NOK
BMSH0228215.375 "16 "120V14W / kvm. i.4501 308NOK
AMSH0227023.375 "24 "120V26W / kvm. i.600972NOK
AMSH0227123.375 "24 "240V26W / kvm. i.6001 255NOK

Isolerte kanalstripovner

Tempco glimmerisolerte kanalstripeovner varme luften rundt raskt. Disse stripeovnene er utstyrt med en skivespiss for håndtering av en maksimal temperatur på 900 grader F. De har nikkel-kromvikling for å gi jevn varmeoverføring over stripen. Den rustbestandige kappen og skruene gir fysisk styrke, høy emisjonsevne og god varmeledningsevne. Disse UL-listede, CSA-sertifiserte og RoHS-kompatible stripevarmere er tilgjengelige i 120VAC og 240VAC spenningsvurderinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?