ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader ccw, med aktiveringsspak, 1-5V

Vare: CL7NDD Modell: 424A10A030B
2 630 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Vinkelmåleområde30 grader
LagreneKulelager
Nåværende tegnet18 mA
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal5V DC
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes133A
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal1V DC
Antall utgang1
Produksjon1 til 5V
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon3V DC
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-0.2 grader til +0.2 grader.

Produktvarianter

ProduktModellTeknologiVinkelmåleområdeMaks. UtgangssignalMekanisk stoppMin. UtgangssignalProduksjonUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonSignalsekvensPris
ELOBAU 424A11A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 4 til 20mA | CL7MRN 424A11A030BHallo30 grader20 mANei4 mA4 til 20 mA12 mA-2 630 NOK
RFQ
ELOBAU 424A06A030B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 30 grader moturs, 5V | CL7MWQ 424A06A030BHall30 grader til +120 grader.4.5V DCValgfritt0.5V DC12.5V DCCounter Clock Wise (valgfritt ClockWise)2 315 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A10A030B Vinkelsensor, 30 grader ccw, med aktiveringsspak, 1-5V
2 630 NOK / enhet