SHARON PIPING Kopling


filtre
Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S5034CP010
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1 13 / 16 "1"334NOK
B
S5034CP014
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-35 / 64 "1.5 "724NOK
C
S4034CP024
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "2 171 NOK
B
S5034CP012
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "554NOK
A
S5034CP003
304 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.031 "3 / 8 "162NOK
B
S5034CP020
304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 039 NOK
C
S4034CP014
304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "1 012 NOK
A
S5036CP001
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F31 / 32 "1 / 8 "137NOK
A
S5036CP002
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 4 "141NOK
A
S5036CP003
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.031 "3 / 8 "186NOK
B
S5036CP020
316 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 338 NOK
A
S5036CP006
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.5 "3 / 4 "318NOK
A
S5036CP010
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1 13 / 16 "1"409NOK
B
S5036CP012
316 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "663NOK
C
S4036CP014
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "1 109 NOK
C
S4036CP020
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2"1 569 NOK
C
S4036CP024
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "3 156 NOK
C
S4036CP030
316 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F4.25 "3"4 306 NOK
A
S5036CP004
316 rustfritt stål3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1-17 / 64 "1 / 2 "220NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?