Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON RØR S4036CP030 Kobling 3 tommer 316 rustfritt stål | AB3EMR 1RTE4

SHARON PIPING S4036CP030 Kobling 3 Tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB3EMR Modell: S4036CP030Kryssref.: 1RTE4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.4.25 "
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307221000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON RØR S5034CP012 Kopling 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "580NOK
SHARON RØR S5034CP014 Kopling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-35 / 64 "1.5 "749NOK
SHARON RØR S5034CP020 Kopling 2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 104 NOK
SHARON RØR S5036CP012 Kopling 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "756NOK
SHARON RØR S5036CP020 Kopling 2 tommer 316 rustfritt stål | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 rustfritt stål3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"1 386 NOK
SHARON RØR S4034CP014 Kopling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F2.5 "1.5 "1 036 NOK
SHARON RØR S4034CP024 Kopling 2 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 rustfritt stål2570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3.625 "2.5 "2 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S4036CP030 Kobling 3 Tommer 316 rustfritt stål
4 875 NOK / enhet