Automatisk bremseinnkobling: 8" , Batteristørrelse: 12V , Batterispenning: 12V DC , Kapasitet: 2500 lbs. , hjulmateriale: Fenol , Farge: Blå , Dobbel forhjulsdia.: 3" , Dobbel forhjulsbredde: 1 / 2 " , For bruk med: LUFT, stempelluft, hydraulikkolje , Rammemateriale: Stål , Type hjul foran: dual , Bredde på hjul foran: 1 1 / 2 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål Inkluderer: Helsveiset ramme , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 28 " , Min. Gaffelhøyde: 3.5 " , Antall batterier: 1 , Antall bakhjul: 2 , Driftsmetode: Gjengående luft , Fase: 1 , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 3"